- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- リニア スライド レールのおすすめ人気ランキング
リニア スライド レールのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新5,523件の「リニア スライド レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニア スライダー」、「スライドユニット」、「扉 スライドレール」などの商品も取り扱っております。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
226/ペア
推奨ねじ
アウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ。インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
レール長さ(mm)
508
ストローク(mm)
427.8
種類
リニア形
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
インナーメンバーが常にボールリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上
[アウターレール・インナーレール]鋼(SPCC)/光沢クロメート処理、[M3クリンチングナット]鋼(SF)/光沢クロメート処理、[リテーナー]鋼(SECC)/(亜鉛めっき鋼板)、[スチールボール]鋼(SWCH)/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
147/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
タイプ
ショート
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
種類
リニア形
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
セラミックコーティング
仕様
MRC(中精度タイプ)
材質
アルミ合金
色
(キャリッジ)ブラック
仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド。(レール)セラミックコーティング
摩擦係数(μ)
(静摩擦)0.125
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
2109[-]
RoHS指令(10物質対応)
対応
レール長さ(mm)
550
種類
リニア形
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
種類
リニア形
幅W(mm)
6
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)
ポリアセタール樹脂
許容静荷重
Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N
材質(レール)
アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)
ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重
Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N
クリアランス(mm)
Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類
リニア形
定格荷重(N)
370/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類
リニア形
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
35.5
仕上
素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)
アルマイト
リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。
フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。
<シンプル構造ならではの極小サイズ>
リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。
リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
<組付けが容易なボール保持式>
リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
<耐食性に優れたステンレス鋼製>
リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
形状
標準形
タイプ
高剛性ロング
材質
ステンレス鋼
予圧
軽予圧
精度等級
上級
仕様
フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
種類
トラックレール単体
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)
8
高さ(mm)
20
種類
リニア形
取付穴
Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
材質(レール)
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(ユニクロ)